Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- u.Fräsmaschine MH 22 VD 16mm BT20 OPTI-MILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4683436021
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3338136
EAN/GTIN:
     4030635036163
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Bohr-Fräsmaschine mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb · Vorschubspindeln spielfrei einstellbar · stabile Schwalbenschwanzführung, präzisionsgeschliffen und geschabt mit nachstellbaren Keilleisten · EMV-Filterklasse B · Sicherheitselektronik in 24 V · Faltenbalg als Führungsschutz · Rechts-/Linkslauf · Maschinenlampe · höhenverstellbare Schutzscheibe · gut lesbare Drehzahl- und Tiefenanzeige (umschaltbar mm/Zoll) · Feinvorschub · mechanisches Schnellwechsel-Spannsystem · digitale Positionsanzeige DRO 5 Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 945mm · Kreuztischbreite: 180mm · Kreuztischlänge: 700mm · Höhe: 950mm · Breite: 650mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
20 mm
Dauerbohrleistung:
16 mm
Messerkopf-Ø:
52 mm
Schaftfräser-Ø:
12 mm
Spindelaufnahme:
BT20
Arbeitshub:
50 mm
Ausladung:
170 mm
Schwenkbereich:
± 90 °
Stufenanzahl:
2 / elektronisch regelbar
Spindeldrehzahl:
90-300 min-¹
Abstand Spindel-Tisch:
370 mm
Verfahrweg X - Achse:
480 mm
Verfahrweg Y - Achse:
175 mm
Verfahrweg Z - Achse:
370 mm
Motorleistung:
0,95 kW
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
120 kg
Steckertyp:
F
Marke:
OPTI-MILL
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohr- und Fräsmaschinen, Fräsmaschinen, Metallfräse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.385,09*
€ 2.459,83*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,29*
€ 2.460,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,05*
€ 2.505,73*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,87*
€ 2.506,48*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.440,19*
€ 2.518,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.505,73*
€ 2.981,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.482,02*
€ 2.953,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.482,01*
€ 2.953,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.482,00*
€ 2.953,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,88*
€ 2.908,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.443,87*
€ 2.908,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.443,86*
€ 2.908,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.443,85*
€ 2.908,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.443,84*
€ 2.908,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.430,05*
€ 2.891,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.