Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stürmer Bohr- Fräsmaschine OPTImill MH22VD /230V / 1Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922-18742-D44-3338136
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3338136
EAN/GTIN:
     4030635036163
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Artikelbeschreibung:
Stabile Bohr-Fräsmaschinen mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb. MH 22VD mit digitaler Positionsanzeige DRO 5 - Präzise verarbeitet - Übersichtliches Bedienpanel mit bedienerfreundliche Folientastatur - Sicherheitselektrik in 24 Volt-Ausführung - Gut ablesbares digitales Display für Drehzahl und Bohrtiefe - Not-Halt-Schlagschalter - Motor mit zweistufige Getriebeübersetzung für eine kraftvolle Übertragung der Motorleistung - Leistungsstarker Gleichstrom-Motor mit permanenter Stromüberwachung - Steuerelektronik mit integrierte Relais-Steuerung - Bohr-Fräskopf um ± 90 neigbar, für Fräs- und Bohrarbeiten in jeder Winkellage - Vorschubspindeln spielfrei einstellbar durch nachstellbare Spindelmuttern - Rechts-/Linkslauf - Maschinenlampe - Hohe Rundlaufgenauigkeit durch Kegelrollenlager ≤ 0,015 mm in der Pinole gemessen - Stabile Schwalbenschwanzführung mit nachstellbaren Keilleisten - Massiver präzise oberflächenbearbeiteter Kreuztisch mit T-Nuten - Nachstellbare Keilleisten - Einstellbare Endanschlage - Bohrung für leichtes Ölen der Trapezspindel - Zweireihige Schrägkugellager in den Achsen, spielfrei einstellbar - Faltenbalg als Führungsschutz - Höhenverstellbare Schutzscheibe mit Mikroschalter, gegen umherfliegende Späne und Teile, für größtmöglichen Schutz des Anwenders - Feinvorschub MH 20V - X-, Y- und Z-Säule-Achse mit vorbereiteter Nut für die nachträgliche Montage der Magnetbänder MH 22VD - mit digitaler Positionsanzeige DRO 5
Technische Daten:
Länge ca.: 945 mm Breite/Tiefe ca.: 650 mm Höhe ca.: 950 mm Länge max. ca.: Breite/Tiefe max. ca.: Höhe max. ca.: Gewicht (Netto) ca.: 120 kg Leistung Antriebsmotor: 0,95 kW Aufnahmeleistung Antriebsmotor: Motordrehzahl: Abgabeleistung Antriebsmotor: Nennbetriebsart Antriebsmotor: Einschaltdauer Antriebsmotor: Schutzart Antriebsmotor: Gesamt Stromaufnahme: Gesamt Anschlusswert: Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: ~ Netzfrequenz: 50 Hz Absicherung: Gesamtleistung: Anschlusskabellänge: Messerkopfgröße max.: 52 mm Schaftfräsergröße max.: 12 mm Vertikalspindel Ausladung: 170 mm Vertikalspindel Spindelaufnahme: BT 20 Vertikalspindel Drehzahlbereich: 90 - 3000 min-1 Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Vertikalspindel Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch Vertikalspindel Anzugsstange: Horizontalfrästisch Länge: 700 mm Horizontalfrästisch Breite: 180 mm Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch min.: 370 mm Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch max.: 370 mm Horizontalfrästisch T-Nuten Größe: 12 mm Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl: 3 Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand : 63 mm Horizontalfrästisch Traglast max.: 50 kg Abstand Vertikalspindel - Maschinenfuß min.: Abstand Vertikalspindel - Maschinenfuß max.: Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: Vorschub Geschwindigkeit X-Achse: Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse: Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse: Drehmoment Vorschubmotor X-Achse: Drehmoment Vorschubmotor Y-Achse: Drehmoment Vorschubmotor Z-Achse: Eilgang Geschwindigkeit X-Achse: Eilgang Geschwindigkeit Y-Achse: Eilgang Geschwindigkeit Z-Achse: Anzahl der Kühlmittelpumpen: Kühlschmiermittelsystem Tankinhalt: Kühlschmiermittelsystem Fördermenge: Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Normalbetrieb: Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor Dauerbetrieb S1: Vertikalspindel Drehmoment Antriebsmotor: Horizontalspindel Leistung Antriebsmotor: Vorschub X-Achse Leistung Antriebsmotor: Vorschub Y-Achse Leistung Antriebsmotor: Vorschub Z-Achse Leistung Antriebsmotor: Eilgang X-Achse Leistung Antriebsmotor: Eilgang Y-Achse Leistung Antriebsmotor: Eilgang Z-Achse Leistung Antriebsmotor: Kühlmittelpumpe(n) Leistung Antriebsmotor: Pneumatischer Anschluss Betriebsdruck: Pneumatischer Anschluss Luftbedarf der Maschine: Verfahrweg X-Achse manuell: 480 mm Verfahrweg Y-Achse manuell: 175 mm Verfahrweg Z-Achse manuell: 270 mm Verfahrweg X-Achse automatisch: Verfahrweg Y-Achse automatisch: Verfahrweg Y-Achse Eilgang: Verfahrweg Z-Achse automatisch: Antriebsdrehzahl Vorschub X-Achse: Antriebsdrehzahl Vorschub Y-Achse: Antriebsdrehzahl Vorschub Z-Achse: Antriebsdrehzahl Eilgang X-Achse: Antriebsdrehzahl Eilgang Y-Achse: Antriebsdrehzahl Eilgang Z-Achse: Bohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Vertikalspindel Art des Pinolenvorschubs: Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf X - Y Ebene: Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: 90 Grad Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - Y Ebene: Vertikalspindel Pinolendurchmesser: 60 mm Vertikalspindel Pinolenhub: 50 mm Vertikalspindel Pinolenvorschub: Horizontalspindel Ausladung: Horizontalspindel Spindelaufnahme: Horizontalspindel Drehzahlbereich: Horizontalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche: Horizontalspindel Steuerung der Drehzahlregelung: Horizontalspindel Fräskopf Verfahrweg Z-Achse: Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch min.: Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch max.: Vertikalfrästisch Länge: Vertikalfrästisch Breite: Vertikalfrästisch T-Nuten Größe: Vertikalfrästisch T-Nuten Anzahl: Vertikalfrästisch T-Nuten Abstand: Frästisch Drehung: Vorschub Geschwindigkeitsstufen X-Achse: Vorschub Geschwindigkeitsstufen Y-Achse: Vorschub Geschwindigkeitsstufen Z-Achse: Verfahrweg Y-Achse Spindelkopfträger: Vertikalspindel Fräskopf Verfahrweg Z-Achse: Vertikalspindel Abstand Spindel - Säule min.: Vertikalspindel Abstand Spindel - Säule max.: EMV-Klasse: C2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Gewicht:
120 kg
technische Daten:
Länge ca.: 945 mm Breite/Tiefe ca.: 650 mm Höhe ca.: 950 mm Gewicht ca.: 120 kg Messerkopfgröße max.: 52 mm Schaftfräsergröße max.: 12 mm Bohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 16 mm Leistung Antriebsmotor: 0,95 kW Anschlussspannung: 230 V Phase(n): 1 Ph Stromart: AC Netzfrequenz: 50 Hz Länge: 700 mm Breite: 180 mm Abstand Vertikalspindel - Frästisch min.: 370 mm Abstand Vertikalspindel - Frästisch max.: 370 mm T-Nuten Größe: 12 mm T-Nuten Anzahl: 3 T-Nuten Abstand: 63 mm Traglast max.: 50 kg Norm: DIN EN 55011 EMV-Klasse: C2 X-Achse manuell: 480 mm Y-Achse manuell: 175 mm Z-Achse manuell: 270 mm Ausladung: 170 mm Spindelaufnahme: BT 20 Drehzahlbereich: 90 – 3000 min¯¹ Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Steuerung der Drehzahlregelung: elektronisch Drehbereich Fräskopf Z - X Ebene: 90 ° Pinolendurchmesser: 60 mm Pinolenhub: 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bohr- fräsmaschine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.385,09*
€ 2.459,83*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,29*
€ 2.460,03*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,05*
€ 2.505,73*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.430,87*
€ 2.506,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.440,19*
€ 2.518,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,03*
€ 2.927,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.446,46*
€ 2.911,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.405,69*
€ 2.862,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.385,29*
€ 2.838,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.