Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollgerät LOGS 110 H520xB540xT390mm bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abrollgerät LOGS 110 H520xB540xT390mm bl
Abrollgerät LOGS 110 H520xB540xT390mm bl
Artikel-Nr.:
     4757-1003788
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LOGS 110 RAL 5022
EAN/GTIN:
     4054773011448
Suchbegriffe:
Modulturm
Regalturm
mit 2 Achsen · für Spulen max. Innen-Ø > als 12 mm bzw. alternativ > 20 mm · für Schläuche, Ketten, Seile, Kabel etc. · Nutzbreite 460 mm · Je Modulturm wird ein Fußbodenteil 5000 680 971 benötigt,zusätzlich empfohlen wird ein Deckelelement 5000 680 996Weitere technische Eigenschaften:· Farbe: blau RAL 5022
Weitere Informationen:
Höhe:
520 mm
Breite:
540 mm
Tiefe:
390 mm
Ausführung:
mit 2 Achsen
Weitere Suchbegriffe: Lagerorganisationssystem LOGS, Orsy, Regalsysteme, Abrollgeräte, LOGS Organisationssystem, C-Teile Management, Regal, Regalelement, Regalsystem LOGS, 5000680981
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 53,69*
€ 72,0884*
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 62,64*
€ 89,28*
€ 5,00*
ab € 74,75*
€ 96,15*
2 Tage
8
€ 4,99*
ab € 68,74*
€ 123,37*
€ 4,95*
ab € 83,97*
€ 125,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
LOGS 250 RAL 5022
ab € 12,08*
Sonstiges
k.A.
LOGS 230 RAL 5022
ab € 46,82*
Sonstiges
k.A.
LOGS 260
ab € 20,47*
Sonstiges
k.A.
LOGS 10 RAL 5022
ab € 19,87*
Sonstiges
k.A.
LOGS 60 RAL 5022
ab € 61,55*
Sonstiges
k.A.
LOGS 70 RAL 5022
ab € 38,98*
Sonstiges
k.A.
LOGS 240 RAL 5022
ab € 77,61*
Sonstiges
k.A.
LOGS 80 RAL 5022
ab € 46,03*
Sonstiges
k.A.
LOGS 150 RAL 5022
ab € 46,37*
Sonstiges
k.A.
LOGS 160 RAL 5022
ab € 30,16*
Sonstiges
k.A.
LOGS 170 RAL 5022
ab € 30,17*
Sonstiges
k.A.
LOGS 180 RAL 5022
ab € 35,06*
Sonstiges
k.A.
LOGS 20 RAL 5022
ab € 43,74*
Sonstiges
k.A.
LOGS 231 RAL 5022
ab € 53,75*
Sonstiges
k.A.
LOGS 30 RAL 5022
ab € 38,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.