Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 230 S3 H2500xB1000xT800mm Grundregal verz.6 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000336951
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088732
EAN/GTIN:
     4026212224092
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
Steckregal META CLIP 230 S3 Grundfeld · Höhe: 2500mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 800mm · Bodenanzahl: 6 · Oberfläche: verzinkt · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1650kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 57,319 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 800 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
800 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,03*
€ 321,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,18*
€ 321,65*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,85*
€ 321,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,85*
€ 345,86*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 351,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,56*
€ 418,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 336,73*
€ 400,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,76*
€ 385,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 323,75*
€ 385,26
pro Stück
ab 7 Stück
€ 323,74*
€ 385,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 323,73*
€ 385,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.