Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertsch.-Schrank WS Office 822 E FP H816xB641xT554mm 122l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-8000753430
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41830
EAN/GTIN:
     4003482418307
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Office-Line. Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen. Zwei verschiedene Schließsysteme. Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) · Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt. Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert. Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung · mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Typgeprüfte und vom ECB?S überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendem Feuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutznach EN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen · zusätzlichestarre Rundbolzen als Hintergreifriegelan der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial · eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II auch mit Rückwandbohrunggeliefert werden (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik Ausführung E FP SecuTronic Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul. ECB·S zertifiziert · Klasse B. Grafik-Display mit 1 Admin-Code,bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints. Zeitfunktionen und Rechtevergabe. Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor. Ausführung K SecuSafeUmstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofortumstellbar auf eine neue Schließung! Die Schlossarmatur steht 25 mm vor. Werksseitig mit zwei Schlüsseln. Typgeprüfte und vom ECB?Süberwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendemFeuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutz nachEN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch28 mm starke Rundbolzen · zusätzlichestarre Rundbolzen als Hintergreifriegelan der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenver-ankerung · mit Befestigungsmaterial · eine Bodenbohrung mittig angeordnet.Auf Wunsch können die Wertschutz-. schränke Office-Line mit Widerstands-grad I und II auch mit Rückwandbohrunggeliefert werden (optionale Rückwand-verankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbaresNotverriegelungssystem innerhalb derTürmechanik. Ausführung E FP SecuTronicProgrammierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul. ECB·S zertifiziert · Klasse B. Grafik-Display mit 1 Admin-Code,bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints Weitere technische Eigenschaften: · Türhöhe: 716mm · Türbreite: 581mm · Anzahl Sperrbolzen: 8
Weitere Informationen:
Modell:
WS Office 822 E FP
Gewicht:
205 kg
Fachböden:
1
Volumen:
122 l
Außentiefe:
554 mm
Außenhöhe:
816 mm
Außenbreite:
641 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Innentiefe:
370 mm
Innenhöhe:
666 mm
Innenbreite:
498 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.163,69*
€ 2.356,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.177,32*
€ 2.367,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.165,91*
€ 2.368,01*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.284,90*
€ 2.492,55*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.367,49*
€ 2.579,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.368,01*
€ 2.817,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.320,06*
€ 2.760,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.320,04*
€ 2.760,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.320,03*
€ 2.760,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.236,21*
€ 2.661,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.236,20*
€ 2.661,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.236,19*
€ 2.661,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.236,18*
€ 2.661,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.236,17*
€ 2.661,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.208,01*
€ 2.627,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.165,91*
€ 2.577,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.