Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertsch.-Schrank WS Office 822 E FP H816xB641xT554mm 122l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1616031
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41830
EAN/GTIN:
     4003482418307
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Office-Line. Drei unterschiedliche Sicherheitsstufen. Zwei verschiedene Schließsysteme. Serienmäßig in Lichtgrau (RAL 7035) · Bedienarmatur in Schwarz abgesetzt. Griffschale für bequemes Öffnen in die Armatur integriert. Außen liegendes Scharnier für weiten Öffnungswinkel. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial, eine Bodenbohrung · mittig angeordnet (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Typgeprüfte und vom ECB?S überwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendem Feuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutznach EN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch 28 mm starke Rundbolzen · zusätzlichestarre Rundbolzen als Hintergreifriegelan der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenverankerung · mit Befestigungsmaterial · eine Bodenbohrung mittig angeordnet. Auf Wunsch können die Wertschutzschränke Office-Line mit Widerstandsgrad I und II auch mit Rückwandbohrunggeliefert werden (optionale Rückwandverankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbares, doppeltes Notverriegelungssystem innerhalb der Türmechanik Ausführung E FP SecuTronic Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul. ECB·S zertifiziert · Klasse B. Grafik-Display mit 1 Admin-Code,bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints. Zeitfunktionen und Rechtevergabe. Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA. Die Schlossarmatur steht 50 mm vor. Ausführung K SecuSafeUmstellbares gepanzertes Hochsicherheits-Doppelbartschloss. VdS-geprüft · Klasse 2. ECB·S-zertifiziert EN 1300 · Klasse B. Zehn Zuhaltungen · mit Schließzwang. 50 Millionen verschiedene Schließungen. Sicherheitsplus bei Schlüssel-Verlust: sofortumstellbar auf eine neue Schließung! Die Schlossarmatur steht 25 mm vor. Werksseitig mit zwei Schlüsseln. Typgeprüfte und vom ECB?Süberwachte Sicherheit. Feuergeschützt · mit umlaufendemFeuerfalz. Zertifizierter Einbruchschutz nachEN 1143-1. Korpus und Tür doppelwandig. Stabile 3-seitige Verriegelung durch28 mm starke Rundbolzen · zusätzlichestarre Rundbolzen als Hintergreifriegelan der Bandseite. Serienmäßig vorgerichtet für Bodenver-ankerung · mit Befestigungsmaterial · eine Bodenbohrung mittig angeordnet.Auf Wunsch können die Wertschutz-. schränke Office-Line mit Widerstands-grad I und II auch mit Rückwandbohrunggeliefert werden (optionale Rückwand-verankerung gegen Aufpreis möglich). Ordnertiefe · Fachböden verstellbar. Sicherheitsplus: nicht rücksetzbaresNotverriegelungssystem innerhalb derTürmechanik. Ausführung E FP SecuTronicProgrammierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul. ECB·S zertifiziert · Klasse B. Grafik-Display mit 1 Admin-Code,bis zu 9 Benutzer-Codes und bis zu 20 Fingerprints Weitere technische Eigenschaften: · Türhöhe: 716mm · Türbreite: 581mm · Anzahl Sperrbolzen: 8
Weitere Informationen:
Modell:
WS Office 822 E FP
Gewicht:
205 kg
Fachböden:
1
Volumen:
122 l
Außentiefe:
554 mm
Außenhöhe:
816 mm
Außenbreite:
641 mm
Marke:
BURG-WÄCHTER
Innentiefe:
370 mm
Innenhöhe:
666 mm
Innenbreite:
498 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.163,69*
€ 2.356,31*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.177,32*
€ 2.367,09*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.165,91*
€ 2.368,01*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.284,90*
€ 2.492,55*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.367,49*
€ 2.579,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,55*
€ 2.966,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.472,31*
€ 2.942,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.378,16*
€ 2.830,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.326,46*
€ 2.768,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.284,90*
€ 2.719,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.