Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Ser.BK 650 B1500xT700xH840mm Buche lichtgrau/blau 6 Schubl.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000425534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425534
EAN/GTIN:
     4015448785842
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Komplettangebot · einfache Selbstmontage · massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitigem Deckfurnier · Schubladenschrank Einfachauszug 90% ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg · pulverbeschichtet · Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010 · Innenmaße B 490 x T 560 mm · integrierte Griffleisten mit Farbraster · Zentralverschluss mit Zylinderschloss · Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen x Höhe:
3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180 mm
Gestell:
lichtgrau, RAL 7035
Fronten:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1500 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
6
Arbeitsplatte:
Buche
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 6,90*
ab € 790,91*
€ 964,11*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 919,13*
€ 1.027,10*
Lager 2431
7
Frei Haus
ab € 934,28*
€ 1.050,59*
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 918,02*
€ 1.057,7995*
4 Tage
10
€ 8,90*
ab € 949,64*
€ 1.062,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,59*
€ 1.250,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,18*
€ 1.243,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.045,17*
€ 1.243,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.045,16*
€ 1.243,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,65*
€ 1.193,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.002,63*
€ 1.193,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.002,62*
€ 1.193,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.002,61*
€ 1.193,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.002,60*
€ 1.193,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,81*
€ 1.167,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,28*
€ 1.111,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.