Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatte BK 650 B2000xT700xH40mm Buche massiv PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000425544
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000425544
EAN/GTIN:
     4040376924292
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
arbeitsplatte werkbank
hochwertige, massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm · mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren · oberflächenbehandelt und geschliffen · kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken
Weitere Informationen:
Material:
Buche massiv
Breite:
2000 mm
Marke:
PROMAT
Tiefe:
700 mm
Höhe:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Arbeitsplatten, Werkbankarbeitsplatte, Werkbank-Arbeitsplatten
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 154,60*
€ 195,1161*
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 199,51*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 197,03*
€ 237,81*
4 Tage
55
€ 6,90*
ab € 139,43*
€ 239,60*
Lager 2431
41
Frei Haus
ab € 274,58*
€ 327,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,51*
€ 389,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,46*
€ 375,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,44*
€ 361,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,58*
€ 326,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
NW9000427003
ab € 409,15*
Zubehör
k.A.
NW9000427000
ab € 286,19*
Zubehör
k.A.
NW9000427001
ab € 290,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.