Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Böden 60x3,15x4 blau 24xMK4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9000449861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000449861
EAN/GTIN:
     4054773018454
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm · Lagerboxen: Gr. 3 = L 400 x B 91 x H 81 mm Gr. 4 = L 400 x B 183 x H 81 mm Sichtlagerkästen: Gr. MK 4 = L 230/200 x B 150/140 x H 130 mm Weitere technische Eigenschaften: · Feldlast: 1200kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
60 x 3, 15 x 4 blau
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
24 x MK4 blau
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
5
Frei Haus
ab € 637,24*
€ 715,86*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 615,86*
€ 717,0098*
4 Tage
7
€ 6,90*
ab € 575,31*
€ 721,38*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 659,80*
€ 741,52*
4 Tage
7
€ 8,90*
ab € 672,60*
€ 751,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,86*
€ 851,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,26*
€ 829,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 697,25*
€ 829,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 697,24*
€ 829,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 678,83*
€ 807,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 678,82*
€ 807,80
pro Stück
ab 7 Stück
€ 678,81*
€ 807,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 678,80*
€ 807,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 678,79*
€ 807,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,97*
€ 792,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,24*
€ 758,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.