Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT400mm Anbauregal 14 Böden 60x3,15x4 blau 24xMK4 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     9587-9000449861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000449861
EAN/GTIN:
     4054773018454
Suchbegriffe:
Aluminium-Steckregal
Aluminiumsteckregal
Anbau-Regal
Anbauregal
komplett mit PROMAT Lagerboxen und Sichtlagerkästen · einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen · Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg · Feldlast 1300 kg Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Regalkästen x Gr.:
60 x 3, 15 x 4 blau
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.:
24 x MK4 blau
Anzahl Fachböden:
14
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 636,93*
€ 715,21*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 620,69*
€ 715,8598*
Lager 9587
6
€ 6,90*
ab € 575,18*
€ 720,22*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 643,30*
€ 721,21*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 673,24*
€ 749,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,22*
€ 857,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,01*
€ 798,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,65*
€ 740,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,61*
€ 715,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,18*
€ 684,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.