Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,20m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9000452471
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-29-0015
EAN/GTIN:
     4054773015460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konform Qualität: NR/SBR Härte: 75 +/-5 Shore A Oberseite: in Längsrichtung gerieft Unterseite: stoffgemustert Farbe: weiß Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
4,5 mm
Oberfläche:
Oberseite: in Längsrichtung gerieft / Unterseite: stoffgemus
Härte:
75 +/-5° Shore A
Farbe:
grau
Marke:
MÖLLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, isoliermatte für schalträume, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 49,00*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 49,04*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 49,21*
13 Tage
unbekannt
12
€ 52,95*
ab € 43,52*
€ 50,3576*
4 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 54,96*
Menge:  m²  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 49,00*
€ 58,31
pro m²
ab 24 m²
€ 46,83*
€ 55,73
pro m²
ab 36 m²
€ 46,82*
€ 55,72
pro m²
ab 48 m²
€ 46,81*
€ 55,70
pro m²
ab 60 m²
€ 45,75*
€ 54,44
pro m²
ab 72 m²
€ 45,74*
€ 54,43
pro m²
ab 84 m²
€ 45,73*
€ 54,42
pro m²
ab 96 m²
€ 45,72*
€ 54,41
pro m²
ab 108 m²
€ 45,70*
€ 54,38
pro m²
ab 120 m²
€ 45,08*
€ 53,65
pro m²
ab 6000 m²
€ 43,35*
€ 51,59
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 588,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.