Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiisoliermatte ElaQprem B.1,20m L.10m D.4,5mm grau NR/SBR Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-179000452471
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-29-0015
EAN/GTIN:
     4054773015460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
für die Ausstattung von Trafo- und Hochspannungs-Schalträumen in denen Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, z.B. die Verwendung geprüfter Isoliermatten · neben Personenschutz gewährleisten diese Matten auch Schutz vor elektrostatischer Aufladung · Isoliermatten beim Elektrischen Prüfamt München auf Durchschlagsfestigkeit nach IEC EN 60243-1 geprüft · geeignet für den Einsatz bis zu 50.000 Volt · REACH-, ROHS-, PAK konformQualität: NR/SBRHärte: 75 +/-5 Shore AOberseite: in Längsrichtung gerieftUnterseite: stoffgemustertFarbe: weißWeitere technische Eigenschaften:· Material: NR/SBR
Weitere Suchbegriffe: Schaltraummatten, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, isoliermatte für schalträume, arbeitsplatz-bodenbelag grau, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummimatten, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 43,35*
€ 49,00*
1 Tag
12
12
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 49,04*
Lager 2478
12
12
Frei Haus
ab € 41,23*
€ 49,21*
13 Tage
unbekannt
12
€ 52,95*
ab € 43,52*
€ 50,3576*
4 Tage
12
12
€ 6,90*
ab € 42,07*
€ 54,96*
Menge:  m²  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 49,21*
€ 58,56
pro m²
ab 24 m²
€ 47,04*
€ 55,98
pro m²
ab 36 m²
€ 45,21*
€ 53,80
pro m²
ab 60 m²
€ 44,25*
€ 52,66
pro m²
ab 108 m²
€ 43,62*
€ 51,91
pro m²
ab 120 m²
€ 42,82*
€ 50,96
pro m²
ab 360 m²
€ 42,67*
€ 50,78
pro m²
ab 6000 m²
€ 41,23*
€ 49,06
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 590,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.