Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 470l L1200xB800xH760mm m.Füßen lebensmittelecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1089C401
EAN/GTIN:
     4054773020334
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
aus Polyethylen · mit 4 Füßen oder mit Traversen · platzsparend stapelbar · Boden und Seitenwände geschlossen · temperaturbeständig von -20 ºC bis +65 ºC · lebensmittelecht · nur bedingt für Flüssigkeiten geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: lebensmittelecht · Innenhöhe: 600mm · Innenlänge: 1110mm · Innenbreite: 710mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
470 l
Ausführung:
mit Füßen
Gewicht:
31,5 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
760 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
470 kg
Material:
PE
Tragfähigkeit im Stapel:
4300 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, grossbehälter 470 l, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 249,082*
€ 288,852*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,26*
€ 297,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 259,06*
€ 299,24*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,24*
€ 356,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,64*
€ 353,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 296,61*
€ 352,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,48*
€ 345,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 290,47*
€ 345,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 290,46*
€ 345,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 290,45*
€ 345,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,40*
€ 339,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,06*
€ 308,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1C012081
ab € 98,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.