Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel L1200xB800mm grau PE f.Großvolumenbehälter 470,565,695l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1C012081
EAN/GTIN:
     4054773020372
Suchbegriffe:
Deckel (Großbehälter)
Deckel für Großbehälter
Großbehälterdeckel
deckel (großbehälter)
Kunststoff · Farbe grau
Weitere Informationen:
passend für Inhalt:
470, 565, 695 l
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
passend für:
Großvolumenbehälter
Farbe:
grau
Material:
Polyethylen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Auflagedeckel, Deckel, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,25*
€ 133,34*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,71*
€ 134,28*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 112,704*
€ 137,674*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,28*
€ 159,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,93*
€ 152,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 127,91*
€ 152,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,33*
€ 150,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
1089C401
ab € 249,082*
Sonstiges
k.A.
1089CA401
ab € 284,458*
Sonstiges
k.A.
1089C3T1
ab € 275,666*
Sonstiges
k.A.
1089CA3T1
ab € 306,176*
Sonstiges
k.A.
1388C3
ab € 337,21*
Sonstiges
k.A.
1388EA
ab € 361,56*
Sonstiges
k.A.
1389C3
ab € 361,35*
Sonstiges
k.A.
1389EA
ab € 384,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.