Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumenbehälter 695l L1200xB800xH978mm geschl.Seitenteile faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9001450952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1389C3
EAN/GTIN:
     4054773020457
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
faltbar ∙ aus recyclingfähigem HD-Polyethylen · Unterteil schwarz - Seitenteile elfenbein ∙ mit 3 Traversen ∙ Aufgerichtet und gefaltet übereinander stapelbar ∙ Raumersparnis - zusammengefaltet von max. 54 bis 66 % je nach Höhe des Großvolumenbehälters ∙ Temperaturbeständig von -20 °C bis + 65 °C ∙ lebensmittelecht ∙ leicht zu reinigen ∙ leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: faltbar · Innenhöhe: 833mm · Innenlänge: 1120mm · Innenbreite: 720mm · Höhe gefaltet: 470mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
695 l
Ausführung:
geschlossene Seitenteile
Gewicht:
52 kg
Außenlänge:
1200 mm
Farbe:
schwarz/elfenbein
Außenhöhe:
978 mm
Außenbreite:
800 mm
Tragfähigkeit einzeln:
750 kg
Material:
HD-PE
Tragfähigkeit im Stapel:
7000 kg
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: großbehälter pe, groß behälter, Kunststoffbehälter, Transportbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,70*
€ 419,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,53*
€ 420,22*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 364,72*
€ 423,60*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,83*
€ 499,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,98*
€ 492,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 413,97*
€ 492,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 406,68*
€ 483,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 406,66*
€ 483,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 406,65*
€ 483,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,58*
€ 474,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,70*
€ 432,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1C012081
ab € 98,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.