Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsstellwand Naturkork beids.o.Stativ B1000xH1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492821
Herst.-Nr.:
     FW1012-10
EAN/GTIN:
     4054773021294
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
moderationswand kork
mit Korkbezug · Naturkork · pinnbar · vielseitig einsetzbar mit umfangreichen Funktionen · zur räumlichen Trennung und/oder als Informationsträger · die Stellwände sind beidseitig nutzbar und beliebig verkettbar · mit umlaufendem Aluminiumrahmen und vormontierten Hängehaken zur Verbindung der einzelnen Wände in belliebigem Winkelverhältnis · die individuell höhenverstellbare Hängemechanik ermöglicht sowohl den horizontalen, als auch vertikalen Einsatz der Tafel · weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Stative sind nicht im Lieferprogramm enthalten (s. Zubehör)
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Naturkork beidseitig ohne Stativ
Höhe:
1200 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messewand, Akustikwände, Funktions-Stellwand, Funktions-Stellwände, Moderationswände, Schallschutz, Stellwand, Stellwände, Wandpaneele
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 176,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,36*
€ 178,33*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,36*
€ 182,42*
Frei Haus
ab € 201,76*
€ 253,89*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,73*
€ 209,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,35*
€ 183,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 7 Stück
€ 154,33*
€ 183,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
Z83000
ab € 31,70*
Zubehör
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FWS-TG
ab € 150,98*
Zubehör
Widex Selection
FWS-RF
ab € 65,21*
Zubehör
Widex Selection
FWS-RF200
ab € 70,82*
Zubehör
Widex Selection
FWS
ab € 48,66*
Zubehör
Widex Selection
FWS-TF
ab € 55,34*
Zubehör
Widex Selection
FWS-TF200
ab € 58,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.