Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsstellwand Naturkork beids.o.Stativ B1200xH1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9001492823
Herst.-Nr.:
     FW-1218-10
EAN/GTIN:
     4054773021317
Suchbegriffe:
Messewand
Moderationswand
Präsentationswand
moderationswand kork
mit Korkbezug · Naturkork · pinnbar · vielseitig einsetzbar mit umfangreichen Funktionen · zur räumlichen Trennung und/oder als Informationsträger · die Stellwände sind beidseitig nutzbar und beliebig verkettbar · mit umlaufendem Aluminiumrahmen und vormontierten Hängehaken zur Verbindung der einzelnen Wände in belliebigem Winkelverhältnis · die individuell höhenverstellbare Hängemechanik ermöglicht sowohl den horizontalen, als auch vertikalen Einsatz der Tafel · weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar · Stative sind nicht im Lieferprogramm enthalten (s. Zubehör)
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Ausführung:
Naturkork beidseitig ohne Stativ
Höhe:
1800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messewand, Akustikwände, Funktions-Stellwand, Funktions-Stellwände, Moderationswände, Schallschutz, Stellwand, Stellwände, Wandpaneele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,23*
€ 263,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,13*
€ 256,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,10*
€ 255,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 179,65*
€ 213,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 179,64*
€ 213,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,04*
€ 198,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KROmedia Whiteboard- & Systemtechnik GmbH & Co. KG
FWS-TG
ab € 150,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.