Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer Cyro H565xB438xT600mm weiß 1Utensilienauszug 1Schubl.1Reg.Auszug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9102493021
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530152- WW
EAN/GTIN:
     4038933479774
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Fronten und Korpus melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · mit Kunststoffchubladen bis je 25 kg belastbar, auf Teleskop-Kugelführungen, Auszugsperre und Zentralverschluss · in 3 Ausführungen lichtgrau, Ahorndekor und Buchedekor · Container werden montiert geliefert
Weitere Informationen:
Breite:
438 mm
Ausstattung:
1 Utensilienauszug, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug
Farbe:
weiß
Tiefe:
600 mm
Höhe:
565 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer weiß 3 schübe, aktenschrank, geramöbel aktenschrank, Bürocontainer, Büromöbel, Roll- und Standcontainer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 261,86*
€ 333,78*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,77*
€ 335,05*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,37*
€ 337,11*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 283,92*
€ 340,68*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,82*
€ 400,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,19*
€ 456,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 383,18*
€ 455,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,17*
€ 455,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,09*
€ 439,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 369,07*
€ 439,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 369,06*
€ 439,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 369,04*
€ 439,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,59*
€ 431,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,82*
€ 399,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-08F1608-NS
ab € 650,84*
Zubehör
k.A.
N-08F1608-OS
ab € 649,20*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-NS
ab € 634,64*
Zubehör
k.A.
N-08F1208-OS
ab € 634,25*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-NS
ab € 661,67*
Zubehör
k.A.
N-08F1808-OS
ab € 664,50*
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
ab € 46,85*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 603,18*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 601,22*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 602,01*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-WS
ab € 597,28*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 612,73*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 615,06*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-LS
ab € 617,77*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-WS
ab € 617,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.