Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509
Artikel-Nr.:
     261-GF1509
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-530152-WW
EAN/GTIN:
     4038933479774
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer, mit 1 Utensilienschub + 1 Schubfach + 1 Hängeregister, HxBxT 566 x 430 x 600 mm, Farbe Weiß | GF1509

  • Rollcontainer
  • 1 Utensilienschub
  • 1 Schubfach
  • 1 Hängeregister
  • HxBxT 566 x 430 x 600 mm
  • mit Kunststoffschubfächer
  • komplett weiß
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Ausführung:
1 Utensilienschub, 3 Schubfächer
Schranktyp:
Rollcontainer
HxBxT mm:
566x430x600
Schubladenmaterial:
Kunststoff
Möbeltyp:
Container
Serienname:
SoftForm
Höhe mm:
566
Breite mm:
430
Tiefe mm:
600
Material Gestell:
Melamin
Farbe:
Weiß
Farbe Korpus:
Weiß
Farbe Front:
Weiß
Abschließbar:
Ja
Fahrbar:
fahrbar
Material:
Melamin
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Dekorfarbe:
Weiß
Verkaufseinheit:
VE
Ausstattung Schublade:
1 Utensilienschub, 1 Schubfach, 1 Hängeregister
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer weiß 60 cm tief, bürorollcontainer geramöbel, bürorollcontainer weiß, Rollschrank, Schreibtischcontainer, Stehcontainer, bürorollcontainer, Standcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,19*
€ 402,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,27*
€ 385,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,42*
€ 378,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,94*
€ 337,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530900-M
ab € 53,49*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-AS
ab € 648,25*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-AS
ab € 750,28*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1808-AS
ab € 709,09*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-BS
ab € 649,41*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-BS
ab € 745,54*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1808-BS
ab € 703,59*
Zubehör
Geramöbel
N-08F1208-OS
ab € 649,29*
Zubehör
Geramöbel
N-08F1608-OS
ab € 750,88*
Zubehör
Geramöbel
N-08F1808-OS
ab € 677,27*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1208-LS
ab € 656,84*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1608-LS
ab € 746,79*
Zubehör
Geramöbel
S-08F1808-LS
ab € 708,47*
Zubehör
Geramöbel
N-08F1208-NS
ab € 647,34*
Zubehör
Geramöbel
N-08F1608-NS
ab € 674,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.