Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Caddy H1155xB515xT600mm lichtgrau/silber m.2 Schubl.GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9102493103
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-01SF-SL
EAN/GTIN:
     4038933109565
Suchbegriffe:
Bürocaddy
Caddy (Büro)
Schubfachschlösser
Schubladenschlösser
mobiler Arbeitsplatz · melaminharzbeschichtete Kunststoffoberfläche · mit Rolllade silber · mit 4 Rollen, 2 davon feststellbar · mit Utensilienauszug, 2 Schubladen und 2 Fachböden · abschließbar
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Ausstattung:
mit 2 Schubladen
Farbe:
lichtgrau/silber
Marke:
GERAMÖBEL
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1155 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schubladenschlösser, Bürocontainer, Büromöbel, Bürorollcontainer, Roll- und Standcontainer, Rollcontainer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 625,75*
€ 729,96*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,87*
€ 755,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,48*
€ 756,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,83*
€ 756,33*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,04*
€ 759,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,16*
€ 899,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 739,61*
€ 880,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 739,60*
€ 880,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 739,59*
€ 880,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,75*
€ 855,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 718,74*
€ 855,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 718,73*
€ 855,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 718,72*
€ 855,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 718,71*
€ 855,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,61*
€ 837,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,48*
€ 790,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10D308-NN
ab € 265,55*
Zubehör
k.A.
N-10D308-OO
ab € 282,28*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 267,66*
Zubehör
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 285,81*
Zubehör
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 309,83*
Zubehör
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 328,62*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 250,10*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-LS
ab € 221,80*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-BS
ab € 222,96*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-AS
ab € 221,70*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-WS
ab € 221,79*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-NS
ab € 222,58*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-LS
ab € 237,11*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-BS
ab € 237,93*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-AS
ab € 238,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.