Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür M-ove B.760mm 3 OH silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9102494198
Herst.-Nr.:
     13454382
EAN/GTIN:
     4044917432512
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
4 mm ESG Glas satiniert · mit Edelstahl-Griffen Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 16mm
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Farbe:
silber
Ordnerhöhen:
3 OH
Höhe:
1040 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltüren, Regalzubehör, Schubkasteneinsatz, Schubladen, Schubladenblock, Schubladenblöcke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,10*
€ 202,72*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,01*
€ 202,78*
€ 5,50*
ab € 161,44*
€ 205,80*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,54*
€ 221,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,42*
€ 222,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,72*
€ 237,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,70*
€ 237,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,64*
€ 223,29
pro Stück
ab 7 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 187,61*
€ 223,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,01*
€ 193,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 100,13*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 99,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 99,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 111,15*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 111,48*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 111,55*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 103,70*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,91*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,12*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 90,78*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 99,40*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 100,16*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 99,61*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 99,75*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463711
ab € 120,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.