Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastür M-ove B.760mm 3 OH silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-1614855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13454382
EAN/GTIN:
     4044917432512
Suchbegriffe:
Vorbautür
kerkmann vorbautüren
4 mm ESG Glas satiniert · mit Edelstahl-Griffen Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 16mm
Weitere Informationen:
Breite:
760 mm
Farbe:
silber
Ordnerhöhen:
3 OH
Höhe:
1040 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltüren, Regalzubehör, Schubkasteneinsatz, Schubladen, Schubladenblock, Schubladenblöcke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 137,34*
€ 186,30*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,92*
€ 205,82*
€ 5,50*
ab € 162,17*
€ 206,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,55*
€ 221,43*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,51*
€ 234,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,03*
€ 278,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,51*
€ 226,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461213
ab € 92,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461112
ab € 93,06*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13461010
ab € 92,89*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455513
ab € 105,23*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445512
ab € 104,87*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454810
ab € 104,95*
Sonstiges
k.A.
4613
ab € 103,69*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455682
ab € 121,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13445013
ab € 91,28*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454610
ab € 91,14*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13455850
ab € 92,90*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13454213
ab € 92,76*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13444012
ab € 93,36*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13453710
ab € 93,42*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13463711
ab € 120,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.