Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9102495104 Herst.-Nr.: MD1468PW633 EAN/GTIN: 0796376538611 |
| |
|
| | |
| für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Plywood 25 mm · Unterbau mit 1 Schubladenchrank Multidrawer 6 Schubladen und 1 Schubladenschrank Multidrawer 8 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm Weitere Informationen: | | Höhe: | 740 mm | Farbe: | Plywood/schwarz | Breite: | 1400 mm | Plattenstärke: | 25 mm | Ausführung: | mit 2 Multidrawer | Tiefe: | 600 mm | Marke: | BISLEY | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, bisley schubladenschrank, bürotisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, Schreibtische |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 376,67* | € 527,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,07* | € 608,02* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 516,95* | € 611,67* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 488,95* | € 613,94* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 536,81* | € 661,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|