Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600 mm Nussbaum/verkehrsweiß m.2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     2431B-9102495130
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146NW696
EAN/GTIN:
     0796376538925
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Nussbaum 25 mm, melaminharz beschichtet · Unterbau mit 2 Schubladenschränken Multidrawer 6 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Nussbaum/verkehrsweiß
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,56*
€ 417,70*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,02*
€ 476,84*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,01*
€ 479,51*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 381,65*
€ 479,62*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,91*
€ 481,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,51*
€ 570,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,01*
€ 554,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 466,00*
€ 554,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,38*
€ 538,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 452,37*
€ 538,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 452,34*
€ 538,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,85*
€ 528,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.