Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch MultiRange H740xB1400xT600 mm Nussbaum/verkehrsweiß m.2 Multidrawer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     9587-9102495130
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     MD146NW696
EAN/GTIN:
     796376538925
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
für eine platzsparende Raumgestaltung · Tischplatte Nussbaum 25 mm, melaminharz beschichtet · Unterbau mit 2 Schubladenschränken Multidrawer 6 Schubladen · H 740 x B 1400 x T 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
740 mm
Farbe:
Nussbaum/verkehrsweiß
Breite:
1400 mm
Plattenstärke:
25 mm
Ausführung:
mit 2 Multidrawer
Tiefe:
600 mm
Marke:
BISLEY
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,19*
€ 416,44*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 402,95*
€ 480,22*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,93*
€ 483,22*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 381,18*
€ 483,33*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 429,61*
€ 508,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,91*
€ 530,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,11*
€ 508,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.