Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal lichtgrau H1750xB750xT600mm Büro Anbauregal 5 Stahlböden Trgf.90kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9104483749
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA17607DA
EAN/GTIN:
     4250623706773
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Grund- und Anbauregalbauweise komplett steckbar · Längsstabilisierung: einseitig mit Diagonalstreben, zweiseitig mit Aussteifungstraversen · Fachböden höhenverstellbar im Rasterabstand von 25 mm · Fachböden mit 3fach Kantungen oder Sicherheitsfalzungen · obere Bodenetage durch ca. 150 mm Rahmenüberstand vollwertig nutzbar · 2 Oberflächenausführungen kunststoffbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · Regale gütegesichert nach RAL-RG 614/1 · Bauart: Einseitig, Tiefe 300 mm, 60 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit hinterem Anschlag. Zweiseitig, Tiefe 600 mm, 90 kg Tragfähigkeit je Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Zwischenböden mit einsteckbarem Mittelanschlagbügel. Regal-Außenmaße: Breiten: Grundregale 810 bzw. 1060 mm Anbauregale 760 bzw. 1010 mm Tiefe: Bodentiefe + 35 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: Stahlböden · Einsatzort: Büro · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Kapazität Ordner DIN A4:
90
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5
Tragfähigkeit pro Fachboden:
90 kg
Bauart:
zweiseitig
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,85*
€ 221,50*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 157,54*
€ 224,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,60*
€ 228,89*
14 Tage
19
Frei Haus
ab € 188,41*
€ 229,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 247,46*
€ 298,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,29*
€ 341,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,26*
€ 341,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,60*
€ 325,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 273,59*
€ 325,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,47*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 8,91*
Zubehör
Julius vom Hofe
K07604/040
ab € 25,12*
Zubehör
Julius vom Hofe
K432520
ab € 9,46*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.