Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank schwarzgrau/weißaluminium H1298xB440xT600mm Trgf.50kgC+P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9108484514
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146225-4117021/9006
EAN/GTIN:
     4025314976571
Suchbegriffe:
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank
Registratur-Schrank
Registraturschrank
stabile Stahlblechkonstruktion mit Einbrennlackierung in verschiedenen Farben· serienmäßig mit Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln · Korpus/Gehäuse körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten · Schubladenblenden doppelwandig · Auszüge/Schubladen mit geschlossenem Boden · Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, voll ausziehbar mit Auszugsperre und End-Selbst-Einzug · 4 Hängerahmen- auszüge einbahnig · DIN A4 quer · selbstklebende Etiketten liegen bei
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Tragfähigkeit:
50 kg
Auszugssperre:
einseitig
Farbe:
schwarzgrau/weißaluminium
Variante:
5
Ausführung:
4 Hängerahmenauszüge einbahnig, DIN A4 quer
Tiefe:
600 mm
Höhe:
1298 mm
Marke:
C+P
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hängeregisterschrank, Hängeregistratur- und Karteischränke, Karteischrank, Karteischränke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 622,62*
€ 705,26*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 641,62*
€ 714,35*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,90*
€ 717,04*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,92*
€ 732,81*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,62*
€ 890,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,28*
€ 1.059,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,27*
€ 1.055,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 887,26*
€ 1.055,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 887,25*
€ 1.055,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,32*
€ 1.027,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 863,31*
€ 1.027,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 863,30*
€ 1.027,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 863,29*
€ 1.027,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 863,28*
€ 1.027,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,56*
€ 1.014,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,62*
€ 983,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146223412S10017
ab € 793,35*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146223412S10051
ab € 792,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146223412S10071
ab € 788,44*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146245311S10006
ab € 527,54*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146245311S10010
ab € 517,03*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146245311S10013
ab € 532,40*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146275211S10001
ab € 428,39*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146275211S10004
ab € 53,70*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146275211S10014
ab € 424,83*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146223-4127021/5010
ab € 794,48*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146275-2117021/5010
ab € 427,72*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
146245-3117021/5010
ab € 532,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.