Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas/-Plattenwagen eins.Ladefl.-L1600xB800mm STA brillantblau Trgf.1200kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443157
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4455
EAN/GTIN:
     4017976020020
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Profilstahl und Stahlrohrkonstruktion geschweißt, kunststoffbeschichtet · doppelseitige Anlagen mit Profilgummi belegt · Anlagenhöhe 1450 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller gemäß EN 1757-3 · Elastic-Vollgummi-Bereifung · Naben mit Kugellager · Auflagenbreite 430 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Ladeflächenbreite: 800mm · Gesamtbreite: 800mm · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Gesamthöhe: 1788mm · Material: Stahlrohr · Ladeflächenlänge: 1600mm · Gesamtlänge: 1676mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200 kg
Anlagenhöhe:
1450 mm
Gewicht:
74 kg
Rad-Ø:
200 mm
Auflagenbreite:
430 mm
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ausführung:
einseitig
Auflagenlänge:
1676 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, Transportwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 695,46*
€ 765,89*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 676,73*
€ 769,46*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 708,97*
€ 782,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,85*
€ 782,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,37*
€ 786,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,01*
€ 930,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,17*
€ 908,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 763,16*
€ 908,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 763,15*
€ 908,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,27*
€ 880,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 740,26*
€ 880,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 740,24*
€ 880,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 740,23*
€ 880,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 740,22*
€ 880,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,23*
€ 870,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,97*
€ 843,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,82*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.