Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4455, Fetra Plattenwagen 4455 -Anlage einseitig Ladefläche 1.600 x 800 mm Ladefl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737223
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4455
EAN/GTIN:
     4017976020020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
Plattformwagen
Scheibentransportwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4455, Plattenwagen 4455 -Anlage einseitig Ladefläche 1.600 x 800 mm Ladefläche 1.600 x 800 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
74000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
1200
Nutzflächenlänge (mm):
1676
Nutzflächenbreite (mm):
430
Ladeflächenhöhe (mm):
338
Gesamtlänge (mm):
1676
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
1788
Bereifung:
Elastic-Vollgummi blaugrau
Radgröße (mm):
200 x 40
Hinweis:
Anlagehöhe: 1450 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
74
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral 5007, PLATTENWAGEN
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,71*
€ 762,40*
12 Tage
5
Frei Haus
ab € 675,95*
€ 770,53*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 706,12*
€ 781,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,33*
€ 783,13*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 713,27*
€ 783,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 762,40*
€ 907,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,92*
€ 892,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,74*
€ 867,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,75*
€ 848,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,71*
€ 825,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,67*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.