Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwagen L1330xB825xH1113mm STA m.Holzwänden Gesamt-Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444166
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2853
EAN/GTIN:
     4017976014609
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
mit Deckel · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche, Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung · Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rillenkugellager · Wandhöhe 600 mm/Rahmenhöhe 750 mm · Innenbreite = Ladefläche 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ladeflächenhöhe: 275mm · Ausstattung: mit Deckel, Längswand zur Hälfte abklappbar · Bereifung: TPE
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
806 mm
Gesamthöhe:
1113 mm
Gesamtbreite:
825 mm
Ausführung:
Stahlrohr mit Holzwänden
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1330 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 627,60*
€ 686,57*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 615,79*
€ 694,42*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 645,47*
€ 699,15*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,22*
€ 709,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 651,57*
€ 710,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,60*
€ 844,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,99*
€ 819,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 688,98*
€ 819,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 688,97*
€ 819,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,78*
€ 802,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 674,77*
€ 802,98
pro Stück
ab 7 Stück
€ 674,76*
€ 802,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 674,75*
€ 802,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 674,74*
€ 802,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,68*
€ 794,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,22*
€ 774,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.