Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballenwagen Ladefl.L1200xB800mm TPE-Bereifung Trgf.600kg Wandhöhe 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444256
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2543
EAN/GTIN:
     4017976025438
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen
Wandhöhe 620 mm/Rahmenhöhe 750 mm · Innenbreite = Ladefläche - 60 mm Weitere technische Eigenschaften: · Wandhöhe: 600mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Nutzhöhe:
750 mm
Ladeflächenhöhe:
275 mm
Bereifung:
TPE
Gesamthöhe:
1025 mm
Gesamtbreite:
809 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,00*
€ 339,71*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 287,03*
€ 341,36*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,60*
€ 349,04*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,21*
€ 349,39*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 305,294*
€ 352,064*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,04*
€ 415,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,22*
€ 404,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,21*
€ 404,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 340,20*
€ 404,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,67*
€ 383,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 322,66*
€ 383,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 322,65*
€ 383,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 322,62*
€ 383,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,87*
€ 379,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,60*
€ 360,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,83*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,42*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.