Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierwandwagen Drahtgitterwände Ladefl.-L1200xB800mm Wand-Höhe 500mm Trgf.600kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444275
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1553
EAN/GTIN:
     4017976015538
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Ladefläche Plattformwagen
Stahlrohr, Profilstahl und Drahtgitter pulverbeschichtet brillantblau, RAL 5007 · Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · Stirn- und Seitenwand aus Drahtgitter, Maschenweite 50x50 mm, Stärke 4 mm · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager Weitere technische Eigenschaften: · Stirnwandhöhe: 500mm · Längswandhöhe: 500mm · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 270mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Gewicht:
53 kg
Gesamthöhe:
990 mm
Gesamtbreite:
809 mm
Ausführung:
Drahtgitterwände
Gesamtlänge:
1380 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,50*
€ 348,12*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,28*
€ 349,81*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,56*
€ 350,84*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 358,37*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,71*
€ 423,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,07*
€ 489,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,06*
€ 489,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,82*
€ 469,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 394,81*
€ 469,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 394,79*
€ 469,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 394,78*
€ 469,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,79*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.