Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1830xB620xH1800mm Gesamt-Trgf.500kg 4 Etagen FETRA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444485
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4396
EAN/GTIN:
     4017976043968
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
komplett mit waagerecht oder schräg einhängbaren Böden · Stahlrohr-Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet · feste und lose Böden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten · Einhängeraster 120 mm · mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° und ca. 30° · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Rad-Ø 200 mm · TPE-Bereifung · Naben mit Rillenkugellager · Tragfähigkeit pro Einlegeboden 80 kg · Gesamttragfähigkeit 500 kg Weitere technische Eigenschaften: · Tragfähigkeit pro Boden: 80kg · Ausstattung: 1 fester, 3 neigbare Böden · Bereifung: TPE
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
500 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladeflächenbreite:
610 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Gesamtbreite:
620 mm
Anzahl Etagen:
4
Ladeflächenlänge:
1650 mm
Gesamtlänge:
1830 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,51*
€ 582,19*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,27*
€ 585,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,39*
€ 585,60*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 549,18*
€ 593,25*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,67*
€ 595,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,03*
€ 696,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,06*
€ 689,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,05*
€ 689,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 579,04*
€ 689,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,31*
€ 671,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 564,30*
€ 671,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 564,29*
€ 671,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 9 Stück
€ 564,27*
€ 671,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,46*
€ 663,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,27*
€ 644,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4196ET
ab € 88,52*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.