Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen Drahtgitterverkleidung L1000xB700mm brillantblau m.Flügeltüren u.Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9110444690
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8582-3D
EAN/GTIN:
     4017976985824
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Längswandwagen
Paketwagen
paketwagen fetra
Gesamttragfähigkeit 600 kg · Stahlrohr und Profilstahl geschweißt · Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung, brillantblau, RAL 5007 · Drahtgitter-Wände, Dach und -Flügeltüren, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm · Türflügel an die Seitenwände anklappbar · Riegelverschluss im Rohrrahmen der Flügeltüren integriert, abschließbar mittels Vorhängeschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · Boden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchedekor · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 x B 40 mm, Naben mit Rillenkugellager · Ladehöhe 269 mm, Nutzhöhe 1530 mm Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: pulverbeschichtet · Rollen-Ø: 200mm · Radbreite: 40mm · Gewicht: 67,5kg · Nutzhöhe: 1530mm · Ausstattung: Drahtgitterverkleidung · Farbe: brillantblau, RAL 5007 · Bereifung: TPE · Ladehöhe: 269mm · Material: geschweißte Stahlkonstruktion
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Ladeflächenbreite:
700 mm
Gesamthöhe:
1800 mm
Ausführung:
mit Flügeltüren und Dach
Anzahl Ablageböden:
1
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Marke:
FETRA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: paketwagen, Drahtgitterwagen, Plattformwagen, Schrankwagen, Transportgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,05*
€ 523,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 464,95*
€ 523,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,22*
€ 523,51*
16 Tage
7
Frei Haus
ab € 460,70*
€ 532,33*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,44*
€ 627,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,44*
€ 746,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,09*
€ 721,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,08*
€ 721,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 606,07*
€ 721,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,68*
€ 705,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 592,67*
€ 705,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 592,66*
€ 705,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 592,65*
€ 705,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 592,64*
€ 705,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,25*
€ 696,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,44*
€ 676,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8102ETAW
ab € 44,28*
Zubehör
Fetra
E8122ETAW
ab € 57,12*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
Zubehör
Fetra
E8102VK
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.