Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
fetra® Einlegeboden, mit 1 Paar Auflagewinkeln, 1000 x 700 mm
Artikel-Nr.:
     260B-737114
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8102ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1000
Gesamtbreite (mm):
700
Gesamthöhe (mm):
42
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Weitere Suchbegriffe: Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Drahtgitterwagen, Gitterwagen, Transportgitterwagen, Paketwagen, paketwagen fetra, paketwagen, Einlegeboden, Etagenboden, Zubehör für Etagenwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 44,10*
€ 56,11*
15 Tage
11
pro Stück
€ 7,50*
ab € 43,59*
€ 56,91*
6 Tage
15
pro Stück
€ 5,45*
ab € 45,77*
€ 57,94*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,92*
€ 58,33*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 47,83*
€ 62,45*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,11*
€ 66,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 55,10*
€ 65,57
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,66*
€ 62,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,10*
€ 59,62
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,46*
€ 57,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,10*
€ 52,48
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.