Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch geschl.Plattf.Trgf.2000kg Tisch L2200xB1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443174
Hersteller:
     EdmoLift Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     TS2001B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Scheren aus verwindungssteifen Rechteckprofilen · max. 10 Hübe pro Stunde im 2-Schicht-Betrieb · Stahl, pulverbeschichtet Rahmen ultramarinblau, RAL 5002, Scheren signalorange, RAL 2010 · Bedieneinheit mit 3 m langem Kabel für stufenloses Heben und Senken sowie Not-Aus mit Totmann-Funktion · Senkgeschwindigkeit einstellbar · mechanische Rohrbruchventile in den Hubzylindern · elektromagnetisches Rohrbruchsicherheitsventil außen an den Zylindern · umlaufende elektrische Sicherheitsleiste mit Quittierfunktion · Überdruck- und Konstantflussventil · Konstruktion und Herstellung nach EN 1570-1 · Betriebsspannung 400 V Weitere technische Eigenschaften: · Nutzhub: 1500mm · Ausführung: geschlossene Plattform · Betriebsspannung: 400V · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Tischlänge:
2200 mm
Hubzeit ca.:
27 s
Gewicht:
580 kg
Hubbereich:
250-1750 mm
Farbe:
ultramarinblau, RAL 5002 / signalorange, RAL 2010
Material:
Stahl
Tischbreite:
1500 mm
Leistung:
1,5 kW
Marke:
EDMOLIFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einfachscheren-Hubtisch, Einfachscherenhebebühne, Einfachscherenhubtisch, einfachscheren hebebühne, Hubplattform, Hubplattformen, Hubtisch, Hubtische, Hydrauliktisch
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.808,42*
€ 6.980,72*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.808,43*
€ 6.980,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.873,38*
€ 7.048,93*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.904,73*
€ 7.081,93*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.182,08*
€ 7.355,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.355,23*
€ 8.752,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.279,27*
€ 8.662,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.279,26*
€ 8.662,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7.279,25*
€ 8.662,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.199,79*
€ 8.567,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7.199,78*
€ 8.567,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7.199,77*
€ 8.567,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7.199,76*
€ 8.567,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7.199,75*
€ 8.567,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.182,08*
€ 8.546,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.