Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler LX 16/35 Trgf.1600kg Teleskopmast Hubh.3500mm LIFTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9111443612
Hersteller:
     Pramac
Herst.-Nr.:
     LX16/35 HL716G00000+EY000A0000
EAN/GTIN:
     8018539074890
Suchbegriffe:
Elektrohochhubwagen
elektrischer Hochhubwagen
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
elektrohydraulisch · mit Elektrofahrwerk · für hohe Tagesauslastung und längere Transportwege · verwindungssteife Rahmenkonstruktion · Gabelträger mit wartungsfreien Führungsrollen · einfache Steuerung der Fahrtrichtung- und Geschwindigkeit · ruckfreies Anfahren und stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Ladung · robustes Fahrgestell mit einem Antriebsrad und je 2 Last-/Stützrollen · Fahrzeug wird automatisch beim Loslassen der Deichsel gebremst · inkl. PZS-Batterie mit Aqumatik, Tiefentladeschutz und externem HF-Ladegerät Weitere technische Eigenschaften: · Batterien: 24/225V/Ah · Fahrgeschwindigkeit leer: 6km/m · Arbeitsgangbreite: 2365mm · Lastschwerpunkt: 600mm · Hubgeschwindigkeit leer: 0,25m/s · Ausstattung: mit Elektrofahrwerk · Lenkräder: Vollgummi · Wenderadius: 1613mm · Hubmotor: 3,2kW · Lenkräder Rad-Ø: 250mm · Fahrmotorleistung: 1,2kW · Senkgeschwindigkeit leer: 0,38m/s · Gabelrollen-Ø: 82mm · Steigfähigkeit leer: 10% · Lenkräderbreite: 101mm · Gabelrollen: Polyurethan · Ladegerät: 24/25V/A · Steigfähigkeit Volllast: 5% · Gabelrollenbreite: 70mm · Gewicht mit Batterie: 1090kg · Gesamtlänge: 1944mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1600 kg
Hubgeschwindigkeit Volllast:
0,13 m/s
Bauhöhe eingefahren:
2265 mm
Hubhöhe:
3500 mm
Gabellänge:
1150 mm
Ausführung:
Teleskopmast
Bauhöhe ausgefahren:
3970 mm
Fahrgeschwindigkeit Volllast:
6 km/m
Senkgeschwindigkeit Volllast:
0,31 m/s
Marke:
LIFTER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.638,18*
€ 7.774,51*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.718,78*
€ 8.852,51*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.225,80*
€ 9.357,68*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.235,11*
€ 9.366,89*
Frei Haus
ab € 9.337,54*
€ 9.469,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.357,68*
€ 11.135,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.294,68*
€ 11.060,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.294,67*
€ 11.060,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.294,66*
€ 11.060,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.236,63*
€ 10.991,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9.236,62*
€ 10.991,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9.236,61*
€ 10.991,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9.236,60*
€ 10.991,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9.236,59*
€ 10.991,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.225,80*
€ 10.978,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.