| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9113444364 Herst.-Nr.: 10312 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| robuste Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · mit verstellbarer Verbindungsstange für unterschiedlich breite Lasten · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem Lenkfahrwerk mit Drehteller zum Lenken und Ziehen, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren Lasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 52kg · Verstellbereich Distanzstange: 1014-1430mm · Tragplatte je Kassette: 400 x 407mm · Einbauhöhe: 110mm Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 12 t | Anzahl Lastrollen: | 16 | Ausführung: | verstellbar | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 836,65* | € 928,22* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 900,98* | € 974,33* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 884,02* | € 975,26* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 907,108* | € 987,948* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 959,72* | € 1.041,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|