Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportfahrwerk verstellb.Trgf.12 t 16 Lastrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     345-9113444364
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk
robuste Schweißkonstruktion pulverbeschichtet · mit verstellbarer Verbindungsstange für unterschiedlich breite Lasten · rutschfeste Waffelgummiauflagen sorgen für sicheren Halt der Last · kugelgelagerte Spezialrollen mit geringem Rollwiderstand für hohen Fahrkomfort · In Verbindung mit einem Lenkfahrwerk mit Drehteller zum Lenken und Ziehen, für den sicheren und einfachen Transport von Maschinen oder schweren Lasten Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 52kg · Verstellbereich Distanzstange: 1014-1430mm · Tragplatte je Kassette: 400 x 407mm · Einbauhöhe: 110mm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
12 t
Anzahl Lastrollen:
16
Ausführung:
verstellbar
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Transportfahrwerke, Transportroller
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 836,65*
€ 928,22*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,98*
€ 974,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 884,02*
€ 975,26*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 907,108*
€ 987,948*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 959,72*
€ 1.041,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,948*
€ 1.175,658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,218*
€ 1.167,649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,718*
€ 1.134,924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,318*
€ 1.110,648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 907,108*
€ 1.079,459
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Georg Kramp
10313
ab € 1.199,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.