Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene Alu.L.2500mm Trgf.400 kg/Paar Fahrrinnenbreite 155mm ALTEC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446302
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     082.00.002
EAN/GTIN:
     4045012002297
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
mit Schutzrand · aus Aluminium · Fahrrinnenbreite 155 mm · Tragfähigkeit bis 600 kg pro Paar · universell einsetzbar · geringes Eigengewicht · mit Anschlagwinkel
Weitere Informationen:
Länge mit Auflager:
2500 mm
Tragfähigkeit:
400 kg/Paar
Höhendifferenz min./max.:
370-670 mm
Fahrrinnenbreite:
155 mm
Gewicht:
9 kg/St.
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluschiene, Verladeschienen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 105,16*
€ 126,75*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,23*
€ 128,02*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,34*
€ 128,03*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,01*
€ 129,25*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 318,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 318,56*
€ 379,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 309,84*
€ 368,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 309,83*
€ 368,70
pro Paar
ab 4 Paar
€ 309,82*
€ 368,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 295,26*
€ 351,36
pro Paar
ab 6 Paar
€ 295,25*
€ 351,35
pro Paar
ab 7 Paar
€ 295,24*
€ 351,34
pro Paar
ab 8 Paar
€ 295,23*
€ 351,32
pro Paar
ab 9 Paar
€ 295,22*
€ 351,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 292,41*
€ 347,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 278,11*
€ 330,95
pro Paar
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.010
ab € 122,75*
Ähnlich
Altec
081.01.009
ab € 110,11*
Ähnlich
Altec
081.01.022
ab € 213,65*
Ähnlich
Altec
081.01.008
ab € 94,21*
Ähnlich
Altec
081.01.021
ab € 179,16*
Ähnlich
Altec
081.01.020
ab € 144,15*
Ähnlich
Altec
081.01.101
ab € 1.191,22*
Ähnlich
Altec
081.01.103
ab € 909,05*
Ähnlich
Altec
081.01.102
ab € 777,82*
Ähnlich
Altec
081.01.105
ab € 998,54*
Ähnlich
Altec
081.01.104
ab € 841,13*
Ähnlich
Altec
080.00.000
ab € 161,97*
Ähnlich
Altec
080.01.000
ab € 161,78*
Ähnlich
Altec
080.00.002
ab € 181,50*
Ähnlich
Altec
080.01.002
ab € 180,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.