Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe Alu.L2000xB800mm 975/St.kg ALTEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9115446460
Hersteller:
     Altec
Herst.-Nr.:
     081.55.024
EAN/GTIN:
     4045012021922
Suchbegriffe:
Auffahrrampen
Verladerampe
Auffahrschiene
Laderampe
für das Be- und Entladen von leichten Geräten · leicht, handlich im Einsatz - schnell zu verstauen · zum Ausgleich von Höhendifferenzen · rutschsichere Oberfläche für sicheres Begehen · Ausführung L 2000 x B 800 mm als breite, faltbare Auffahrrampe, die anderen Ausführungen sind zweiteilig als Paar einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · Höhendifferenz: 400mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
32 kg/St.
Breite:
800 mm
Länge:
2000 mm
Tragfähigkeit:
975/St. kg
Länge geklappt:
1115 mm
Höhendifferenz min./max.:
320/560 mm
Material:
Aluminium
Marke:
ALTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Alurampe, Fahrzeugrampe, Rampen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,05*
€ 489,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 434,23*
€ 489,22*
Lager 2431
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 455,26*
€ 510,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 456,59*
€ 511,15*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 462,38*
€ 516,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,67*
€ 607,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,62*
€ 589,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 495,60*
€ 589,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,16*
€ 571,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 480,15*
€ 571,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 480,14*
€ 571,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 480,13*
€ 571,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 480,12*
€ 571,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,02*
€ 562,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Altec
081.01.051
ab € 638,71*
Ähnlich
Altec
081.01.048
ab € 333,41*
Ähnlich
Altec
081.01.053
ab € 532,11*
Ähnlich
Altec
081.01.050
ab € 521,45*
Ähnlich
Altec
081.01.052
ab € 749,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.