Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1455xB1150xH1070mm verz.Inh.0,8 m³ f.schwe.Materialien BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443626
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BK 80
EAN/GTIN:
     4052462003125
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Deckel Kippbehälter
für schwere Materialien · Wannenblech 3 mm · die optimale Möglichkeit der Sammlung und des Abtransportes von Produktionsabfällen und Betriebsmüll · der Kippvorgang kann in jeder beliebigen Höhe durch ein Bedienungsseil vom Fahrer ausgelöst werden, ohne dass er den Sitz des Staplers verlassen muß · die serienmäßige Ausstattung beinhaltet Gabeltaschen für Stapler, eine Kette als Abrutschsicherung und eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen · 2seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, als Zubehör · Rollen gehören nicht zum Lieferumfang - siehe Zubehör · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Muldenlänge: 1250mm · Muldenbreite: 1000mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,8 m³
Tragfähigkeit:
1500 kg
Gewicht:
255 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1070 mm
Gesamtbreite:
1150 mm
Ausführung:
für schwere Materialien
Gesamtlänge:
1455 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,75*
€ 1.519,72*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,76*
€ 1.519,74*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.431,24*
€ 1.519,90*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.461,20*
€ 1.543,36*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.837,41*
€ 1.933,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.933,68*
€ 2.301,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,73*
€ 2.270,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.907,72*
€ 2.270,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.907,71*
€ 2.270,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,94*
€ 2.216,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.862,93*
€ 2.216,89
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.862,92*
€ 2.216,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.862,91*
€ 2.216,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.862,90*
€ 2.216,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,71*
€ 2.199,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.837,41*
€ 2.186,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Deckel verz. f. BK 80
ab € 155,55*
Zubehör
Bauer
F. BK 80
ab € 141,72*
Zubehör
Bauer
L + B Rollen 450
ab € 186,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.