Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L2310xB2280xH1740mm verz.Inh.5,0m³ f.großvolumige Materialien BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443638
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BKC 500
EAN/GTIN:
     4052462018372
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
mit besonders großem Volumen · die Grundausführung wird mit 3 m³ Inhalt gefertigt · durch aufschraubbare Aufsetzrahmen wird das Volumen auf 4 bzw. 5 m³ erhöht · die nachträgliche Umrüstung von 3 auf 4 oder 5 m³ ist möglich · Zubehör gegen Aufpreis: 2-seitig zu öffnender Deckel, verzinkt, Lenk- und Bockrollen aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Muldentiefe: 1925mm · Muldenlänge: 1925mm · Muldenbreite: 2000mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 600/200/80mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
5,0 m³
Tragfähigkeit:
2500 kg
Gewicht:
608 kg
Farbe:
verzinkt
Gesamthöhe:
1740 mm
Gesamtbreite:
2280 mm
Ausführung:
für großvolumige Materialien
Gesamtlänge:
2310 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.539,66*
€ 3.663,78*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.527,03*
€ 3.663,79*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.511,57*
€ 3.736,81*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.786,79*
€ 3.925,04*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.611,24*
€ 4.745,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.745,34*
€ 5.646,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.692,22*
€ 5.583,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.692,21*
€ 5.583,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.692,20*
€ 5.583,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.626,54*
€ 5.505,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.626,53*
€ 5.505,57
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.626,52*
€ 5.505,56
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.626,51*
€ 5.505,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.626,50*
€ 5.505,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.611,24*
€ 5.487,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
F. BKC 500
ab € 354,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.