Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappbodenbehälter 0,5 m³ L1035xB1310xH700mm TZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444023
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SB 500, feuerverzinkt
EAN/GTIN:
     4052462006416
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen · Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig · Aufnahmen für Gabelstapler und Kran · Bodenklappe mit seitlichen Zentrierblechen · Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · 3-fach stapelbar · Rollen nachrüstbar · Zubehör: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm, verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen, Gitter-Aufsatzrahmen zur Vergrößerung, Anhängevorrichtung mit Deichsel Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 630/160/65mm
Weitere Informationen:
Breite:
1310 mm
Inhalt:
0,5 m³
Länge:
1035 mm
Tragfähigkeit:
1000 kg
Gewicht:
181 kg
Ausstattung:
mit Zentrierwänden
Marke:
BAUER
Ausführung:
feuerverzinkt
Höhe:
700 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 1.074,77*
€ 1.112,35*
33 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.096,89*
€ 1.179,54*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.141,04*
€ 1.226,11*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 1.142,99*
€ 1.227,32*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1.158,05*
€ 1.237,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,11*
€ 1.459,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.210,71*
€ 1.440,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.210,70*
€ 1.440,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.210,69*
€ 1.440,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.175,99*
€ 1.399,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.175,98*
€ 1.399,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.175,97*
€ 1.399,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.175,96*
€ 1.399,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.175,95*
€ 1.399,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.160,76*
€ 1.381,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,04*
€ 1.357,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.