Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbehälter 1,0 m³ L1040xB1200xH1215mm lack.gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444623
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462023307
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
ideal für Sammlung und Transport von Schüttgütern, Produktionsabfällen sowie Wertstoffen · konische Baweise · ineinander stapelbar · Entleerung mittels Drehgerät · ökonomische Logistik durch platzsparenden Transport · transportabel mit Gabelhubwagen, Gabelstapler, Radler oder Kran · Rollen nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · Unterfahrhöhe: 100mm · Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 615/180/94mm
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Inhalt:
1,0 m³
Länge:
1040 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
122 kg
Ausstattung:
mit Einfahrtaschen und Einfahrbügeln
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Marke:
BAUER
Ausführung:
lackiert
Höhe:
1215 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,12*
€ 710,51*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,23*
€ 710,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,13*
€ 711,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,95*
€ 740,72*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,12*
€ 788,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,54*
€ 845,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,28*
€ 835,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 702,27*
€ 835,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 702,26*
€ 835,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 685,70*
€ 815,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 685,69*
€ 815,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 685,67*
€ 815,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 685,66*
€ 815,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 685,65*
€ 815,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,21*
€ 801,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,23*
€ 759,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Aufnahme für Kipptraverse Typ UCT
ab € 90,51*
Zubehör
Bauer
UCT, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
ab € 2.340,63*
Zubehör
Eurokraft
587848
ab € 2.346,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.