Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4472-07-0000-1, Bauer Universalcontainer Typ UC 1000, lackiert, Gelborange, RAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-1521418
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4472-07-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462023307
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4472-07-0000-1, Universalcontainer Typ UC 1000, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
122000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1035 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
615 mm
Aufnahme-Innenbreite:
180 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
94 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Aufnahme-Art (2):
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand (2):
615 mm
Aufnahme-Innenbreite (2):
160 mm
Aufnahme-Innenhöhe (2):
60 mm
Aufnahme-Position (2):
oben
Aufnahme-Seite (2):
quer
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
122 kg
Länge:
1040 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
1215 mm
Versand-Länge:
1040 mm
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
1215 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Ineinander
Inhalt in m³:
1.00 m³
Gabelzinkenlänge Min.:
1100 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 639,12*
€ 710,51*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,23*
€ 710,54*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 638,13*
€ 711,90*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,95*
€ 740,72*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 715,12*
€ 788,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,34*
€ 938,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,71*
€ 933,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,97*
€ 913,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,73*
€ 890,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,12*
€ 850,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Aufnahme für Kipptraverse Typ UCT
ab € 90,51*
Zubehör
Bauer
UCT, LACKIERT RAL 2000 ORANGE
ab € 2.340,63*
Zubehör
Eurokraft
587848
ab € 2.346,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.