Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,9 m³ L1260xB1570xH835mm gelborange lack.Trgf.1000kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9121444678
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4498-52-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462072541
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
mit Siebblech und Ablasshahn zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen · Öl- und wasserdicht · Wannenblech mit umlaufendem Randprofil · stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · Rollen nach nachrüstbar Weitere technische Eigenschaften: · A: 600mm · C: 80mm · B: 200mm · Muldenlänge: 1200mm · Muldenbreite: 1500mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,9 m³
Tragfähigkeit:
1000 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
167 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Gesamthöhe:
835 mm
Gesamtlänge:
1260 mm
Gesamtbreite:
1570 mm
Marke:
BAUER
Mulde:
kompakt
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
600/200/80 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 900l, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,15*
€ 838,17*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,67*
€ 849,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,23*
€ 849,54*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 787,14*
€ 850,25*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,90*
€ 895,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,25*
€ 1.011,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,85*
€ 995,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 836,84*
€ 995,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 836,83*
€ 995,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,05*
€ 969,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 815,04*
€ 969,90
pro Stück
ab 7 Stück
€ 815,03*
€ 969,89
pro Stück
ab 8 Stück
€ 815,02*
€ 969,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 815,01*
€ 969,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,22*
€ 958,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,14*
€ 936,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.