Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Stapelbehälter L1000xB800xH620mm Stahlbl.mausgrau Trgf.2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121451170
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1265-02-01
EAN/GTIN:
     4251572700003
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
für den rauhen Betrieb · Profilstahl mit Rundsicke gibt diesem Behälter ein rundes Widerstandsmoment · die Randverstärkung als Rohrprofil mit zusätzlicher Schlagwulst schützt die Behälterwand bei stärkster Beanspruchung · schwere profilierte U-förmige Füße ermöglichen den Einsatz von Drehsatzgeräten zur Entleerung · sichere Stapelung in Verbindung mit starken Stapeltaschen · zulässige Auflast 8000 kg, zulässige Stapelhöhe 5-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
64 kg
Einfahrmaß B2:
585 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1000 mm
Breite B1:
800 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Außenhöhe:
620 mm
zulässige Auflast:
8000 kg
lichte Fußweite:
120 mm
Unterfahrhöhe H3:
120 mm
Außenbreite:
800 mm
Ausführung:
mit Staplertaschen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
620 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 301,41*
€ 365,09*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,83*
€ 411,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,87*
€ 411,46*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 384,5676*
€ 439,0176*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,22*
€ 511,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,08*
€ 489,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,04*
€ 485,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,03*
€ 485,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 398,72*
€ 474,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 398,70*
€ 474,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 398,69*
€ 474,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,79*
€ 466,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.