Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-/Stapelbehälter L1000xB800xH620mm Stahlbl.mausgrau Trgf.2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1341183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M1265-02-01
EAN/GTIN:
     4251572700003
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
stapelbehälter heson
stapelbehälter
für den rauhen Betrieb · Profilstahl mit Rundsicke gibt diesem Behälter ein rundes Widerstandsmoment · die Randverstärkung als Rohrprofil mit zusätzlicher Schlagwulst schützt die Behälterwand bei stärkster Beanspruchung · schwere profilierte U-förmige Füße ermöglichen den Einsatz von Drehsatzgeräten zur Entleerung · sichere Stapelung in Verbindung mit starken Stapeltaschen · zulässige Auflast 8000 kg, zulässige Stapelhöhe 5-fach · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraverse über 4 Punkte in den Kranösen kranbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
64 kg
Einfahrmaß B2:
585 mm
Tragfähigkeit:
2000 kg
Länge L1:
1000 mm
Breite B1:
800 mm
Außenlänge:
1000 mm
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Außenhöhe:
620 mm
zulässige Auflast:
8000 kg
lichte Fußweite:
120 mm
Unterfahrhöhe H3:
120 mm
Außenbreite:
800 mm
Ausführung:
mit Staplertaschen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
620 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
750 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Leichtbaubehälter, Transport-/Stapelbehälter, Transportbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 299,06*
€ 363,99*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,49*
€ 418,80*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,45*
€ 419,21*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 385,6176*
€ 439,6976*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,79*
€ 510,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,21*
€ 498,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,16*
€ 485,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,68*
€ 468,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 365,62*
€ 435,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,45*
€ 414,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.