Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtbaubehälter L1200xB800xH600mm feuerrot Vollw.m.Füßen Trgf.500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9121452023
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M1505-03-05
EAN/GTIN:
     4251572700331
Suchbegriffe:
Leichtbau-Behälter
Leichtbaubehälter
Stapelbehälter
leichtbaubehälter heson
Stahlblech · stapelbar · Wände mit 30 mm Dreikantumschlagleiste · verwindungsfreie Eckpfosten mit 70 mm breiten Schenkeln · Stapeltaschen mit Kranösen · die Behälter sind in einem vertikalen Zug mittels Krantraversen über vier Punkte in den Kranösen kranbar · zulässige Stapelhöhe 5fach Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 800mm · zul. Auflast: 2500kg · Abstand Kranösen B3: 835mm · Unterfahrhöhe H3: 100mm · Abstand Kranösen L3: 1235mm
Weitere Informationen:
Einfahrmaß B2:
660 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Länge L1:
1200 mm
Gewicht:
33 kg
Breite B1:
800 mm
Farbe:
feuerrot, RAL 3000
Ausführung:
Vollwand mit Füßen
Material:
Stahlblech
Stapelhöhe H1:
600 mm
Füllhöhe H2:
500 mm
Einfahrmaß L2:
1060 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter, Lagerbehälter, Metallbehälter, Transportbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 191,65*
€ 235,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,50*
€ 266,28*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,20*
€ 268,28*
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 239,93*
€ 275,47*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 264,5272*
€ 304,4072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,28*
€ 319,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 265,31*
€ 315,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,48*
€ 304,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,96*
€ 302,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-04K
ab € 214,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-04K
ab € 205,23*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-05K
ab € 214,94*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-05K
ab € 204,69*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-01K
ab € 213,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-01K
ab € 205,32*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-02K
ab € 213,99*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-02K
ab € 206,04*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-02-42K
ab € 270,40*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-02-42K
ab € 256,93*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-04K
ab € 252,80*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-04K
ab € 239,44*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-05K
ab € 253,39*
Ähnlich
Hesonwerk
M1505-04-05K
ab € 239,49*
Ähnlich
Hesonwerk
M1510-04-01K
ab € 252,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.